Beli ban mobil truk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    Mulai

    Rp4.699.900

    GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)
    atribut:
    • Aspect Ratio (%): 16
    • Rim Diameter (inch): 20
    • Tire Width (mm): 1000
    • Tire Size: 10.00-20
    • Item Number: UJLX033
    • Approved Rim: 7.5
    • Load Index: 146 (S), 142 (D)
    • Maximum Load Capacity (kg): 3000/2650
    • Maximum Pressure (kPa): 790/720
    • Outer Diameter (mm): 1059
    • Ply Rating: 16
    • Section Width (mm): 278
    • Size: 1000-20 16PR
    • Speed Rating: K
    • Tread Depth (mm): 16
  2. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  3. GOODYEAR Truck Outer Tire TIMBER KING KEVLAR (Ban Truk)
    Mulai

    Rp5.899.900

    GOODYEAR Truck Outer Tire TIMBER KING KEVLAR (Ban Truk)
    atribut:
    • Tire Size: 10.00-20 16PR
    • Tire Type: Medium Commercial Bias
  4. Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
  5. GOODYEAR Truck Tire (Ban Truk)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    GOODYEAR Truck Tire (Ban Truk)
    Deskripsi:
    1. Desain Telapak 5 rusuk & Contact Patch Optimal meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 2. Penggunaan kompon tahan panas (Heat resistance) meningkatkan daya cengkram/traksi dan jarak tempuh 3. konstruksi karkas yang lebih kuat kemampuan menopang beban yang berlebih dan vulkanisir yang lebih tinggi 4. sudut kemiringan pada alur (groove) yang lebar batu tidak mudah terselip ditelapak 5. permukaan dan desain bahu (shoulder) & dinding samping yang optimun mengatur temperatur panas pada saat ban berputar
    atribut:
    • Type: G2020
  6. GOODYEAR Truck Outer Tire G2020 KEVLAR (Ban Truk)
    Mulai

    Rp3.999.900

    GOODYEAR Truck Outer Tire G2020 KEVLAR (Ban Truk)
    atribut:
    • Tire Size: 10.00-20 16PR
    • Tire Type: Medium Commercial Bias
  7. BANDO Raw Edge Cogged RPF5 Series
    74%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    BANDO Raw Edge Cogged RPF5 Series
    Deskripsi:
    Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.
    atribut:
    • Angle: 40°
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 11
  8. HAGIHARA Truck Mat
    Mulai

    Rp2.199.900

    HAGIHARA Truck Mat
    atribut:
    • Material: Synthetic rubber
    • Width (m): 1.4
    • Length (m): 2.01
    • Compatible Type of Vehicle: mini truck
    • Thickness: 5mm
    • Purpose of Use: Cover of minitruck loading platform, scratch prevention.
  9. Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.399.900

  10. Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya. Pola telapak ban dengan 4 alur utama. Konstruksi ban kokoh. Kompon khusus untuk jaian raya. Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah. Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong. Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.
    atribut:
    • Tire Type: Bias
  11. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
Daftar Harga ban mobil truk Terbaru March 2026
GT Radial Truck Tires Miller Pro 1000-20 16PR (Ban Truk)Rp4.699.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
GOODYEAR Truck Outer Tire TIMBER KING KEVLAR (Ban Truk)Rp5.899.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil)Rp3.099.900
GOODYEAR Truck Tire (Ban Truk)Rp1.299.900
GOODYEAR Truck Outer Tire G2020 KEVLAR (Ban Truk)Rp3.999.900
BANDO Raw Edge Cogged RPF5 SeriesRp30.900
HAGIHARA Truck MatRp2.199.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88 (Ban Mobil)Rp1.399.900
Gajah Tunggal Car Tires Outer Miller Pro (Ban Mobil)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)